Šesťhranná skrutka, britský systém, UNC
W-0072, oceľ GR5, pozinkovaná, UNC
SKR UNC GR5 VK9/16 A2K 3/8 16X5/8
Obj. č. 007238 58
EAN 4038898711131
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0072, oceľ GR5, galvanizovaná, modrá povrchová úprava (A2K), UNC (štandardný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 5/8 in |
Druh závitu | UNC |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 9/16 inch |
Normy | WN 72 |