Šesťhranná skrutka, britský systém, UNC
W-0072, oceľ GR5, pozinkovaná, UNC
SKRUTKA UNC-GR5-SW1/2(A2K)5/16-18X2
Obj. č. 00725162
EAN 4038898365945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0072, oceľ GR5, galvanizovaná, modrá povrchová úprava (A2K), UNC (štandardný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5/16 in |
Dĺžka (l1) | 2 in |
Druh závitu | UNC |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 1/2 palca |
Normy | WN 72 |