Šesťhranná skrutka, britský systém, UNF
W-0071, oceľ GR5, pozinkovaná, UNF
SKRUTKA UNF-GR5-SW9/16(A2K)3/8-24X1 1/4
Obj. č. 007138 114
EAN 4038898366492
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
W-0071, oceľ GR5, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K), UNF (jemný závit)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Dĺžka (l1) | 1-1/4 in |
Druh závitu | UNF |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | GR5 |
Povrch | Pozinkované |
Veľkosť kľúča | 9/16 inch |
Normy | WN 71 |