Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy tvar C, (s hrotom)

DIN 7976, nehr. o. A2, bez p. úp., typ C, s hrotom

Obj. č. 01228 16

EAN 4045727586877

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy tvar C, (s hrotom)

Obj. č. 01228 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

5,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

7976

Forma

C

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Rozmer cez hrany (e)

14,26 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie