Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy tvar C, (s hrotom)
DIN 7976, nehr. o. A2, bez p. úp., typ C, s hrotom
SKR 6HR DIN7976 C A2 VK8 5,5X25
Obj. č.
012255 25
EAN 4049557788951
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5.5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |
Rozmer cez hrany (e) | 8.71 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |