Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy tvar C, (s hrotom)
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-A2-SW10-6,3X38
Obj. č. 012263 38
EAN 4049557778884
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 7976 |
Forma | C |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |
Rozmer cez hrany (e) | 10,95 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |