Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotom)

DIN 7976, oceľ, pozinkovaná, tvar C, s hrotom

Obj. č. 011463 70

EAN 4046778728919

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotom)

Obj. č. 011463 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

4,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

DIN

7976

Forma

C

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Trieda výrobku

A

Rozmer cez hrany (e)

10,95 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie