Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotom)
DIN 7976, oceľ, pozinkovaná, tvar C, s hrotom
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X25
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
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 6,3 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 25 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 4,8 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS10  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
DIN  | 7976  | 
Forma  | C  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Tvar špičky  | C  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Rozmer cez hrany (e)  | 10,95 mm  | 
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)  | Nie  |