Šesťhranná skrutka do plechu DIN 7976, pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná (A2K), tvar C (s hrotom)
DIN 7976, oceľ, pozinkovaná, tvar C, s hrotom
SKRUTKA-6HR-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X25
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
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 7976 |
Forma | C |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |
Trieda výrobku | A |
Rozmer cez hrany (e) | 14,26 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |