Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka do plechu, tvar C

ISO 1479 pozinkovaná oceľ tvar C
SKR 6HR ISO1479 C VK10 A2K 6,3X38

Obj. č. 0114026338

EAN 4053479798769

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka do plechu, tvar C

Obj. č. 0114026338

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1479, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

38 mm

Výška hlavy (k1)

4,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

ISO

1479

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Stúpanie

1,8 mm

Tvar špičky

C

Trieda výrobku

A

Rozmer cez hrany (e)

10,95 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie