Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka do plechu, tvar C

ISO 1479 pozinkovaná oceľ tvar C
SKR-6HR-ISO1479-C-WS5,5-(A2K)-3,5X25

Obj. č. 0114023525

EAN 4053479793481

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka do plechu, tvar C

Obj. č. 0114023525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 1479, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

ISO

1479

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Stúpanie

1,25 mm

Tvar špičky

C

Trieda výrobku

A

Rozmer cez hrany (e)

5,96 mm

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie