Šesťhranná skrutka do plechu, tvar F
DIN 7976, oceľ, pozinkovaná, tvar F
Obj. č. 0114100813
EAN 4038898707288
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7976, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar F (bez hrotu)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
DIN | 7976 |
Forma | F |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | F |
Rozmer cez hrany (e) | 14,26 mm |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |