Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka, plný závit, spojky SB, DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032 oceľ žiarovo pozinkovaná oceľ 8.8U
SKRUTKA 4017-8.8U-MAT-4032-8(TZN)M20X50

Obj. č. 005952050

EAN 4050382221285

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka, plný závit, spojky SB, DIN EN 15048-1

Obj. č. 005952050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranná skrutka DIN EN ISO 4017 a šesťhranná matica DIN EN ISO 4032, oceľ 8.8U, žiarovo pozinkovaná. Usporiadanie konštrukčných skrutkových spojov bez predpätia.
  • Usporiadanie konštrukčných skrutkových spojov bez predpätia. Oceľ 8.8U žiarovo pozinkovaná (TZN).

  • Šesťhranná skrutka, plný závit, podľa DIN EN ISO 4017 a šesťhranná matica podľa DIN EN ISO 4032.
Upozornenie

SB = Konštrukčné skrutkovanie; skrutky a matice podľa DIN EN 15048 musia byť označené špeciálnym označením „SB“.


Veľkosti závitov M8 a M10 s označením „8.8U“ zodpovedajú minimálnej pevnosti v ťahu a skúšobnej pevnosti (pre závitové skrutky triedy tolerancie 6az) v súlade s normou EN ISO 10684.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Regulovaný stavebný výrobok s označením CE.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4017, EN 15048-1

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8.8U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Verzia

So šesťhrannou maticou ENISO4032

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Regulovaná oblasť

hEN 15048-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Výška matice

18 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D21,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 100 ks
Plochá podložka so skosením

PODLOZKA-ISO7090-200HV-(HDG)-20

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie