Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN EN 14399-4, oceľ 10.9, žiarovo pozinkovaná (hdg), na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž

EN 14399-4 oceľ 10,9 žiarovo galvanizovaná
SKRUTKA-EN14399/4-10.9-SW32--M20X170

Obj. č. 0079420170
EAN 4047376965683
Cena za zvolené balenie
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN EN 14399-4, oceľ 10.9, žiarovo pozinkovaná (hdg), na vysokopevnostnú konštrukčnú skrutkovú montáž

Obj. č. 0079420170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Predpínacie spojovacie prvky s vysokou pevnosťou pre skrutkové spoje v kovových konštrukciách


  • Systém HV

  • Trieda K1

  • Trieda pevnosti 10.9

  • Žiarovo galvanizovaná oceľ


Vysokopevnostné predpäté skrutky s veľkou šírkou na plochých častiach:


Veľký povrch pod hlavou


  • Znížený povrchový tlak

  • Znížené usadanie


Veľký polomer pod hlavou


  • Znížený efekt vytvárania zárezov

  • Lepšia dlhodobá odolnosť voči vibráciám


Definované trecie vlastnosti


  • Umožňuje plánované predpínanie


Označenie šarže na výrobku


  • Vylučuje potrebu požadovať osvedčenie o skúške 3.1 v súlade s normou EN 10204. (pozrite si kartu 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


Označenie CE


  • Kontrolovaný stavebný produkt
Upozornenie

Navrhovanie nosných oceľových konštrukcií s vysokopevnostnými spojkami je upravené v norme DIN EN 1090-2 a DASt 024. „Používajte len kompletné upevňovacie súpravy od jedného výrobcu (skrutky, matice a podložky)“.



Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!



Skladovanie a preprava:


Skrutky, matice a podložky sa dodávajú v žiarovo pozinkovanej verzii s maticou namazanou za prevádzkových podmienok. Vnútorný závit matice nie je žiarovo zinkovaný a je chránený proti korózii iba aplikovaným mazaním. Nesprávne podmienky prepravy a skladovania môžu mať za následok koróziu vnútorného závitu alebo zmenu stavu namazania pri dodaní a s tým súvisiacej korelácie medzi uťahovacím momentom a predpínacou silou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

170 mm

Výška hlavy (k1)

13 mm

Normy

EN 14399-4

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žiarovo pozinkovaný

Trieda trenia

K1

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

Sveľkou plochou pod hlavou aveľkým rádiom pod hlavou

Vonkajšie upínanie (s1)

WS32

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer drieku (ds)

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

33 mm

Min./max. hrúbka balenia

135-140 mm

Min./max. upínacia dĺžka

143-148 mm

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Vhodné pre

HV-spojky do oceľových konštrukcií

Regulovaná oblasť

hEN 14399-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica pre vysokopevnostné spojenia

MAT-6HR-EN14399/4-10Z-K1-SW32-(TZN)-M20

DIN EN 14399-4, oceľ 10T, žiarovo pozinkovaná
Plochá podložka so skosením na vysokopevnostné upevnenia

PODLOZKA-HV-EN14399/6-K1-RD-(TZN)-D20

Žiarovo galvanizovaná oceľ, tvrdosť 300 HV až 370 HV. Vysokopevnostný predpätý štrukturálny skrutkový spoj pre kovové konštrukcie v súlade s normou DIN EN 14399-6
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch I

PODLOZKA-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(TZN)-D21

DIN 6917, 295-350 HV, žiarovo galvanizovaná, klinový tvar
Podložka, štvorhranná, klinový tvar pre predpäté skrutky s vysokou pevnosťou v ťahu na profiloch U

WSH-HV-DIN6918-(U-PRFL)-(HDG)-D21

DIN 6918, 295-350 HV, žiarovo galvanizovaná, klinový tvar