Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

DIN 561 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 410781260

EAN 4047376603219

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

Obj. č. 410781260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 561, oceľ 8.8, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 561

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,75 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit