Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

DIN 561 oceľ 8,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 410712080

EAN 4047376469808

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

Obj. č. 410712080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 561, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

14 mm

Normy

DIN 561

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2,5 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit