Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

DIN 561 oceľ 8,8 bez povrch. úpravy

Obj. č. 4107824125

EAN 4049557123516

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

Obj. č. 4107824125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 561, oceľ 8.8, obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M24

Dĺžka (l1)

125 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Normy

DIN 561

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3 mm