Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom
DIN 561, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá
Obj. č.
4107030300
EAN 4047376470057
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 561, oceľ 8.8, galvanizovaná, žlté chromátovanie (A3C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M30 |
Dĺžka (l1) | 300 mm |
Výška hlavy (k1) | 21 mm |
Normy | DIN 561 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 3.5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |