Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

DIN 561 oceľ 8,8, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 410716 20

EAN 4047376469884

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s čapom a malým šesťhranom

Obj. č. 410716 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 561, galvanizovaná oceľ 8,8, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

20 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 561

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit