Šesťhranná skrutka s hriadeľom ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná, s maticou, ISO 4032
ISO 4014/4032, žiarovo galvanizovaná oceľ 8.8U
Obj. č. 0059414150
EAN 4055375940013
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Usporiadanie konštrukčných skrutkových spojov bez predpätia. Oceľ 8.8U žiarovo pozinkovaná (TZN).
- Šesťhranná skrutka s hriadeľom v súlade s normou DIN EN ISO 4014 a šesťhranná matica v súlade s normou DIN EN ISO 4032.
SB = Konštrukčné skrutkovanie; skrutky a matice podľa DIN EN 15048 musia byť označené špeciálnym označením „SB“.
Veľkosti závitov M8 a M10 s označením „8.8U“ zodpovedajú minimálnej pevnosti v ťahu a skúšobnej pevnosti (pre závitové skrutky triedy tolerancie 6az) v súlade s normou EN ISO 10684.
Z dôvodu sledovateľnosti šarží je možné tieto položky nakupovať a skladovať iba u výrobcu, a preto sú vylúčené z možnosti výmeny alebo vrátenia!
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Regulovaný stavebný výrobok s označením CE.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS21 |
Normy | ISO 4014, EN 15048-1 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8.8U |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Verzia | So šesťhrannou maticou ENISO4032 |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Regulovaná oblasť | hEN 15048-1 |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Výška matice | 12,8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |