Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s hriadeľom ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

DIN 7990, oceľ 5.6, žiarovo galvanizovaná
SKRUTKA -DIN7990-5.6-SW30(TZN)M20X50

Obj. č. 007452050

EAN 4050642629059

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s hriadeľom ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

Obj. č. 007452050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7990, žiarovo galvanizovaná oceľ 5.6 (TZN)

Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

50 mm

Výška hlavy (k1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

EN 15048-1, DIN 7990

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5.6U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Verzia

So šesťhrannými maticami ENISO4034 alebo ENISO4032

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Priemer stopky

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

28,5 mm

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Min./max. hrúbka balenia

17-22 mm

Min./max. upínacia dĺžka

25-30 mm

Trieda výrobku

C

Regulovaná oblasť

hEN 15048-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Výška matice

19,0 mm