Šesťhranná skrutka s hriadeľom ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1
DIN 7990, oceľ 5.6, žiarovo galvanizovaná
SKRUTKA -DIN7990-5.6-SW30(TZN)M20X70
Obj. č. 007452070
EAN 4050642629394
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M20 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 13 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | EN 15048-1, DIN 7990 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5.6U |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Verzia | So šesťhrannými maticami ENISO4034 alebo ENISO4032 |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Priemer stopky | 20 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 28,5 mm |
Oblasť použitia | Oceľové konštrukcie |
Min./max. hrúbka balenia | 37-42 mm |
Min./max. upínacia dĺžka | 45-50 mm |
Trieda výrobku | C |
Regulovaná oblasť | hEN 15048-1 |
Stavebný výrobok | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Áno |
Výška matice | 19,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |