Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu DIN 961, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SCR-HEX-DIN961-8.8-WS22-A2K-M14X1,5X80

Obj. č. 006731480

EAN 4048539570683

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu DIN 961, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 006731480

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii (3)

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tightening torque 90% yield strength (1)

144 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

32,5-64,9 kN

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokoteplotná mazacia pasta HSP 1400

SPREJ VYSOKOTEPLOTNY HSP 1400 300ML

Sivá mazacia pasta bez obsahu kovov, ktorá znižuje opotrebovanie, spoľahlivo oddeľuje povrchy a zaisťuje skvelú ochranu proti korózii.
Šesťhranná matica s jemným závitom ISO 8673, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-ISO8673-8-WS21-(A2K)-M14X1,5

x 200 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová), jemný závit DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-DIN980-V-I8I-WS22-A2K-M14X1,5

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-14

Klinová poistná podložka: efektívne predchádza uvoľneniu laterálne zaťažených, vibrujúcich skrutkových spojov vystavených pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOŽKA TENS-DIN6796-(MZP)-D15,0

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-22,0X15,0X1,10

3/4-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY USK 3/4 110 - 550NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
1/2-palcový momentový kľúč s račňou s priechodným otvorom

KLUC MOMENTOVY 1/2 PALCOVY 40-200NM

Momentový kľúč na uťahovanie v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek s 1/2-palcovým priechodným štvorhranným upnutím a račňovou hlavou
x 1 ks
Momentový kľúč 3/4“

KLUC MOMENTOVY 3/4 PALCOVY 80-400NM

Dlhý momentový kľúč s 3/4-palcovým upnutím
x 1 ks
Prémiová prevlečná račňa pre 1/2 momentový kľúč

KLUC MOMENTOVY-1/2IN-PREMIUM-(40-200NM)

Vysokokvalitný momentový kľúč s 1/2 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
x 1 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 14

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie