Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN
MBN 10105, oceľ 8.8, zinkové vločky
SKR 6HR MBN 10105 DBL 8.8 M10X40
Obj. č. 026411040
EAN 4050641659446
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana povrchu:
V súlade s normou DBL 9440.40 (strieborná, bez obsahu chrómu (VI)) → VDA 235-104.42
Odolnosť voči korózii:
- ≤ M8 → približne 480 hodín bez korózie podkladového kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS.
- ≥ M10 → približne 720 hodín bez korózie podkladového kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS.
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Koeficient trenia:
μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)
Skrutky s prírubovou hlavou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Povrchový tlak generovaný pod hlavou skrutky počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými hlavami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu.
Výhoda:
- Menej nastavovania vďaka menšiemu počtu spojovaných dielov v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.
- Konkávna podložka pritláčajúca proti kontaktnej ploche zvyšuje elasticitu spojenia, takže sú eliminované pohyby z dôvodu usadzovania/dotláčania a vo všeobecnosti sa zabráni strate predpätia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (dc) | 21,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Normy | MBN 10105 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!