Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN

MBN 10105, oceľ 8.8, zinkové vločky
SKR 6HR MBN 10105 DBL 8.8 M10X60

Obj. č. 026411060
EAN 4050641659507

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN

Obj. č. 026411060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

MBN 10105, oceľ, trieda pevnosti 8.8, strieborné lamelové zinkovanie v súlade s normou DBL 9440.40

Ochrana povrchu:


V súlade s normou DBL 9440.40 (strieborná, bez obsahu chrómu (VI)) → VDA 235-104.42



Odolnosť voči korózii:


  • ≤ M8 → približne 480 hodín bez korózie podkladového kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS.

  • ≥ M10 → približne 720 hodín bez korózie podkladového kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS.


Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.



Koeficient trenia:


μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)



Skrutky s prírubovou hlavou znižujú riziko straty predpínacej sily pri upevňovaní na kontaktné povrchy. Povrchový tlak generovaný pod hlavou skrutky počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými hlavami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu.



Výhoda:


  • Menej nastavovania vďaka menšiemu počtu spojovaných dielov v porovnaní so spojeniami pomocou podložiek.

  • Konkávna podložka pritláčajúca proti kontaktnej ploche zvyšuje elasticitu spojenia, takže sú eliminované pohyby z dôvodu usadzovania/dotláčania a vo všeobecnosti sa zabráni strate predpätia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1,5

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dc)

21,8 mm

Výška hlavy (k1)

9,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Stúpanie

1,5 mm

Normy

MBN 10105

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN

MATICA 6HR MBN13023 DBL 8 M10

MBN 13023, typ 2, oceľ, trieda pevnosti 8, od M12 s jemným závitom. Strieborná povrchová úprava, lamelové zinkovanie v súlade s normou DBL 9440.40
x 100 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie