Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN
MBN 10105 oceľ, 10.9 lamelové pozinkovanie
SKR-HEX-MBN10105-(DBL)-10.9-M10X70
Obj. č. 026311070
EAN 4050642826496
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana povrchu
V súlade s normou DBL 9440.40 (lamelové zinkovanie s mazivom integrovaným v tesnení, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42
Odolnosť voči korózii
- ≤ M8 – približne 480 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 – približne 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži.
Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Koeficient trenia
μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)
Skrutky s prírubovou hlavou znižujú riziko straty predpätia spôsobené usadnutím kontaktných plôch. Povrchový tlak generovaný pod hlavou skrutky počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými hlavami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu.
Výhoda:
- Menej potrebného nastavenia vďaka menšiemu počtu spojovaných častí v porovnaní s spojeniami pomocou podložiek.
- Konkávna podložka pritláčajúca proti kontaktnej ploche zvyšuje elasticitu spojenia, takže sú eliminované pohyby z dôvodu sadenia/pomalých zmien a vo všeobecnosti sa zabráni strate predpätia
Kompatibilné skrutky
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím kusom MBN 13032 Oceľ 10, zinkový lamelový povlak, číslo položky: 026391...
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Priemer hlavy (dc) | 21,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 9,2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Stúpanie | 1,5 mm |
Normy | MBN 10105 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s prírubou |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!