Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN

MBN 10105 oceľ, 10.9 lamelové pozinkovanie
SKR-HEX-MBN10105-(DBL)-10.9-M14X1,5X30

Obj. č. 026311430

EAN 4046778299242

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s prírubou podľa normy MBN

Obj. č. 026311430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

MBN 10105, oceľ, trieda pevnosti 10.9, od M12 s jemným závitom. Strieborné lamelové zinkovanie podľa normy DBL 9440.40 (tvar C ≙ čiastočný závit)

Ochrana povrchu


V súlade s normou DBL 9440.40 (lamelové zinkovanie s mazivom integrovaným v tesnení, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42



Odolnosť voči korózii


  • ≤ M8 – približne 480 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – približne 720 hodín bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS


Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hodín po povrchovej úprave v „stave povrchovej úpravy“, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži.


Prechod hodnôt odolnosti voči korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a v prípade potreby aj povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.



Koeficient trenia


μtot = 0,09 – 0,14 (VDA 235-101)

Upozornenie

Skrutky s prírubovou hlavou znižujú riziko straty predpätia spôsobené usadnutím kontaktných plôch. Povrchový tlak generovaný pod hlavou skrutky počas uťahovania je v porovnaní s bežnými šesťhrannými hlavami (bez príruby) nízky, pretože sila je rozložená na väčšiu kontaktnú plochu.



Výhoda:


  • Menej potrebného nastavenia vďaka menšiemu počtu spojovaných častí v porovnaní s spojeniami pomocou podložiek.

  • Konkávna podložka pritláčajúca proti kontaktnej ploche zvyšuje elasticitu spojenia, takže sú eliminované pohyby z dôvodu sadenia/pomalých zmien a vo všeobecnosti sa zabráni strate predpätia


Kompatibilné skrutky


Šesťhranná matica s prírubou a upínacím kusom MBN 13032 Oceľ 10, zinkový lamelový povlak, číslo položky: 026391...

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M14 x 1,5

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dc)

29,9 mm

Výška hlavy (k1)

12,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Stúpanie

1,5 mm

Normy

MBN 10105

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s prírubou

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica s prírubou a upínacím dielom (celokovové) podľa normy MBN

MATICA 6HR MBN13023 DBL 10 M14X1,5

MBN 13023, typ 2, oceľ 10, od M12 s jemným závitom. Strieborná povrchová úprava, lamelové zinkovanie v súlade s normou DBL 9440.40