Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom

DIN 961, pozinkovaná oceľ 10.9, jemný závit

Obj. č. 006742055

EAN 4045727649503

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom

Obj. č. 006742055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 961, galvanizovaná oceľ 10,9, modrá pasivovaná (A2K)

Jemný závit znamená


  • Nižšie stúpanie na zaistenie väčšej samosvornosti v porovnaní so skrutkou s bežným závitom

  • Vyšší uťahovací moment

  • Väčší priemer skrutky na zvýšenie spoľahlivosti
Upozornenie

Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M20 x 1,5

Dĺžka (l1)

55 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-20

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, pružinová oceľ C60, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA DIN6796 POZINK D21

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava

PODLOZKA-LOK-VS-(MZN)-30,0X21,0X1,90

x 250 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka), jemný závit

MATICA STOP ISO10512 10 VK30 A2K M20X1,5

ISO 10512, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 25 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 300HV A2K 20

Šesťhranná matica s jemným závitom

NUT-HEX-ISO8673-10-WS30-(A2K)-M20X1,5

ISO 8673, oceľ 10, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 25 ks