Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom
DIN 961, pozinkovaná oceľ 10.9, jemný závit
Obj. č. 006742090
EAN 4050382359803
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemný závit znamená
- Nižšie stúpanie na zaistenie väčšej samosvornosti v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Väčší priemer skrutky na zvýšenie spoľahlivosti
Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M20 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 90 mm |
Výška hlavy (k1) | 12,5 mm |
Normy | DIN 961 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
