Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom
ISO 8676, oceľ 10.9, lam. zin., strieb., jem. záv.
Obj. č. 415948 25
EAN 4061976325999
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukcie úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 - 480 h*
- Priemer ≥ M10 - 720 h*
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
- Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Norma ISO 8676 nahrádza normu DIN 961 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Normy | ISO 8676 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |