Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom

ISO 8676, oceľ 8.8, lam. zin., strieb., jem. záv.

Obj. č. 4158416160

EAN 4046777819960

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom

Obj. č. 4158416160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8676, oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná (ZFSHL)

Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 8676 nahrádza normu DIN 961 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

    M16 x 1,5

    Dĺžka (l1)

    160 mm

    Výška hlavy (k1)

    10 mm

    Normy

    ISO 8676

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS24

    Druh závitu

    Metrický závit

    Stúpanie

    1,5 mm

    Tvar závitu

    Jemný závit

    Vyhotovenie závitu

    Úplný závit

    Dĺžka závitu (metrický závit)

    160 mm

    Trieda výrobku

    B