Šesťhranná skrutka s úplným jemným závitom
DIN 961, pozinkovaná oceľ 10.9, jemný závit
SKRUTKA DIN961-10.9-SW22(A2K)M14X1,5X40
Obj. č. 006741440
EAN 4048539262878
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemný závit znamená
- Nižšie stúpanie na zaistenie väčšej samosvornosti v porovnaní so skrutkou s bežným závitom
- Vyšší uťahovací moment
- Väčší priemer skrutky na zvýšenie spoľahlivosti
Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M14 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Normy | DIN 961 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!