Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu

DIN 961, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá, jemný závit

Obj. č. 006720 100

EAN 4045727008089

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu

Obj. č. 006720 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 961, oceľ 10.9, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)

Vďaka jemnému závitu:


  • Zvýšená samosvornosť.

  • Väčší uťahovací moment.

  • Vysoká nosnosť.
Upozornenie

Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M20 x 1,5

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie