Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu

DIN 961, oceľ 10.9, bez povr. úpravy, jemný závit

Obj. č. 006763690
EAN 4049557047614

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu

Obj. č. 006763690

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 961, oceľ 10,9, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M36 x 3

Dĺžka (l1)

90 mm

Výška hlavy (k1)

22,5 mm

Normy

DIN 961

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

3 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B