Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu
DIN 961, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá, jemný závit
SKRUTKA DIN961-10.9-SW22(A2C)M14X1,5X30
Obj. č. 006714 30
EAN 4045727536032
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu:
- Zvýšená samosvornosť.
 - Väčší uťahovací moment.
 - Vysoká nosnosť.
 
Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)  | M14 x 1,5  | 
Dĺžka (l1)  | 30 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 8,8 mm  | 
Normy  | DIN 961  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS22  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 1,5 mm  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Nie  |