Šesťhranná skrutka s jemným závitom až po hlavu
DIN 961, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá, jemný závit
SKRUTKA DIN961-10.9-SW24(A2C)M16X1,5X60
Obj. č. 006716 60
EAN 4045727338841
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka jemnému závitu:
- Zvýšená samosvornosť.
- Väčší uťahovací moment.
- Vysoká nosnosť.
Norma DIN 961 bola zrušená a nahradená normou ISO 8676. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M16 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Normy | DIN 961 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |