Šesťhranná skrutka so sploštenou polguľatou hlavou
DIN 34805-1, nehr. oceľ A2 070, bez povr. úpr., TX
SKR DIN34805/1 A2/070 TX20 M4X5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Nízke opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,45 mm |
Normy | DIN 34805-1 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Vnútorný pohon | TX20 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |