Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou
DIN 34805-2, oceľ 010.9, bez povrchovej úpravy, TX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Menšie opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 14 mm |
Priemer hlavy (dc) | 17,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnútorný pohon | TX45 |
Normy | DIN 34805-2 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 010.9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Gombíková hlava s nákružkom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |