Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou

DIN 34805-2, oceľ 010.9, pozinkovaná, TX

Obj. č. 421313 20
EAN 4060052078378

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou

Obj. č. 421313 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 34805-2, upínanie TX, oceľ, trieda pevnosti 10.9, pozinkovaná, modrá pasivovaná

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 898-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dc)

6,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Vnútorný pohon

TX10

Normy

DIN 34805-2

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

010.9

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit