Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou
DIN 34805-2, nehr. oceľ A2 070, bez povr. úpr., TX
SKR DIN34805/2 A2/070 TX10 M3X6
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zvýšenie produktivity montáže
Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:
- Nízke opotrebovanie nástrojov
- Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dc) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Vnútorný pohon | TX10 |
Normy | DIN 34805-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Sploštená polkruhová hlava spuzdrom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |