Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou

ISO 7380-2, nehrdz. oceľ A2, bez povrch. úpravy TX
SKRUTKA-ISO7380/2-A2/070-TX25-M5X45

Obj. č. 42145 45
EAN 4050642468788

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou a manžetou

Obj. č. 42145 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 34805-2, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy

Zvýšenie produktivity montáže



Keď sa prvky spájajú s upevňovacími dielmi s vnútornou drážkou (TX), sila sa prenáša prostredníctvom veľkej povrchovej oblasti po stranách uťahovacieho profilu namiesto centrálneho pôsobenia v jenom bode, ako tomu býva napríklad pri hlavách so šesťhranným otvorom. Má to niekoľko výhod:


  • Menšie opotrebovanie nástrojov

  • Nástroj neprekĺzava, pretože sila je optimálne rozložená
Upozornenie

Vzhľadom na geometriu hlavy možno tieto skrutky zaťažovať iba obmedzene (pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

45 mm

Priemer hlavy (dc)

11,8 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Normy

DIN 34805-2

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

070

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Gombíková hlava s nákružkom

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit