Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou, ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

DIN 7990, oceľ 4.6, žiarovo pozinkovaná, s mat.
SKRUTKA -DIN7990-4.6-SW18(TZN)M12X95

Obj. č. 007412 95

EAN 4011231116312

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou, ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

Obj. č. 007412 95

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7990, oceľ žiarovo pozinkovaná 4.6 (TZN)
  • Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

95 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

EN 15048-1, DIN 7990

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6 U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Verzia

So šesťhrannými maticami ENISO4034 alebo ENISO4032

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

12 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

20,5 mm

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Min./max. hrúbka balenia

69,5-74,5 mm

Min./max. upínacia dĺžka

77,5-82,5 mm

Trieda výrobku

C

Regulovaná oblasť

hEN 15048-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Výška matice

10,8 mm