Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou, ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

DIN 7990, oceľ 4.6, žiarovo pozinkovaná, s mat.
SKRUTKA -DIN7990-4.6-SW30(TZN)M20X60

Obj. č. 007420 60

EAN 4011231116756

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou, ARMATÚRY SB, DIN EN 15048-1

Obj. č. 007420 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7990, oceľ žiarovo pozinkovaná 4.6 (TZN)
  • Obzvlášť vhodné na vonkajšie použitie vzhľadom na zvýšenú ochranu proti korózii zabezpečenú žiarovým pozinkovaním.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

13 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

EN 15048-1, DIN 7990

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,6 U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Verzia

So šesťhrannými maticami ENISO4034 alebo ENISO4032

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Priemer stopky

20 mm

Dĺžka závitu (metrický závit)

28,5 mm

Oblasť použitia

Oceľové konštrukcie

Min./max. hrúbka balenia

27-32 mm

Min./max. upínacia dĺžka

35-40 mm

Trieda výrobku

C

Regulovaná oblasť

hEN 15048-1

Stavebný výrobok

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Áno

Výška matice

18 mm