Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou
DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MAT DIN601 4.8 VK19 A2K M12X300-CE
Obj. č. 0078012300
EAN 4056807735689
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 300 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 601 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 49 mm |
Stavebný výrobok | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |