Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MAT ISO4016 4.8 VK27 A2K M18X280-CE

Obj. č. 0078018280

EAN 4056807736341

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

Obj. č. 0078018280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
M18

Dĺžka (l1)

280 mm

Výška hlavy (k1)

11,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Normy

ISO 4016

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

61 mm

Verzia

S maticou

Stavebný výrobok

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS27-(A2K)-M18

x 25 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) DIN 980, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-HEX-SLOK-DIN980-V-8-WS27-A2K-M18

Šesťhranná matica, vysoký profil, s upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-SLOK-DIN982-8-WS27-(A2K)-M18

x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-SAMOISTIACA-(DPE)-18

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA DIN9021 140HV (A2K) D20,0

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-D18,2

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA-LOK-S-(MZN)-27,0X19,0X1,40

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-18

x 250 ks