Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MAT ISO4016 4.8 VK30 A2K M20X100-CE

Obj. č. 0078020100

EAN 4056807736549

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

Obj. č. 0078020100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4016

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

46 mm

Stavebný výrobok