Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA DIN601 4.8 VK17 A2K M10X70-CE

Obj. č. 007801070

EAN 4056807735184

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

Obj. č. 007801070

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 601

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

26 mm

Stavebný výrobok