Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou
DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA ISO4016 4.8 VK10 A2K M6X30
Obj. č.
007800630
EAN 4056807737102
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4016 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 18 mm |
Stavebný výrobok | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |