Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou
DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA ISO4016 4.8 VK13 A2K M8X20-CE
Obj. č. 007800820
EAN 4056807737225
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4016 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 20 mm |
Verzia | S maticou |
Stavebný výrobok | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!