Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA ISO4016 4.8 VK13 A2K M8X40-CE

Obj. č. 007800840
EAN 4056807737263

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

Obj. č. 007800840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M8

Dĺžka (l1)

40 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 4016

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

22 mm

Stavebný výrobok